TOURNEVIS MICRO PLAT 2X75MM

Réf.: AEF.2X75
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
Teinte, bleu Bleu brillant
Référence fabricant Handschrauber antistatisch 2x75mm
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Réf. 2
Type de produit visseuse
Longueur totale 157 mm
Exécution porte-outils hexagonal
Particularité / Equipement modèle compact
Utilisation type Light
Poids total 0,015 kg

Identification et classification

Référence article AEF.2X75
EAN / GTIN 3148510048888
Réf. fabricant AEF.2X75
Article hors catalogue L60130 4369
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec tête pivotante
  • lame chromée, pointe brunie

Caractéristique(s):

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 75
  • L [mm]: 157
  • Couleur: Indigo
  • [g]: 14,5