Clamp SAUTER AE 01

Nr art.: AE 01
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu AE 01
EAN / GTIN 4045761247659
Numer producenta AE 01
Numer L L40250 3480
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Standard small clamp, Clamp width 7 mm, 500 N, M6, (1 item)
  • Opening width (inside the jaws): Max. 7 mm, for tensile tests up to 500 N, thread M6; Overload protection: 150 % of [Max]; Easy handling without tools. The opening and closing of the jaws can be made with the rotary knob on the upper side; Presetting of the jaw opening via attached screws. Pretension due to built-in springs; Scope of delivery: 1 piece;