Svorka SAUTER AE 01

Č. pol.: AE 01
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AE 01
EAN/GTIN 4045761247659
Číslo výrobcu AE 01
Číslo L L40250 3480

Popis

Popis:

Standardní malá svorka, šířka sevření 7 mm, 500 N, M6, (1 kus)
Šířka otevření (uvnitř čelistí): Max. 7 mm, pro tahové zkoušky do 500 N, závit M6; Bezpečnost při přetížení: 150 % [Max]; Snadná manipulace bez použití nářadí. Čelisti se otevírají a zavírají pomocí otočného knoflíku na horní straně; přednastavení otevření čelistí pomocí přiložených šroubů. Předpínání pomocí vestavěných pružin; Rozsah dodávky: 1 kus;