Assembly Glove (360 Pairs) White L

Nr art.: AB020WHRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 360 para
Kolor białe
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AB020WHRL
EAN / GTIN 15036108892478
Numer producenta AB020WHRL
Numer L L01840 100633
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Elevate your work with our 100% polyester seamless liner gloves. With an uncoated, 13-gauge liner, these gloves offer superior comfort and flexibility, making them ideal for jobs requiring fine motor skills and maximum tactile feedback. Whether you need precision or protection, our gloves are up to the task.

Cecha szcz.:

  • Seamless 13 gauge liner
  • Perfect for intricate tasks
  • Lightweight and comfortable
  • Low linting construction for minimal contamination
  • Breathable seamless liner
  • This product is sold in carton qty's
  • A020 in a resized smaller carton for easier handling
  • New style
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • CE Cat 1

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;