Rukavice Assembly (360 párů) bílá L

Artiklové číslo: AB020WHRL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 360 paar
Barva bílá
Složení tkaniny Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Nosný materiál Polyester
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AB020WHRL
EAN / GTIN 15036108892478
Číslo výrobce AB020WHRL
L-číslo L01840 100633
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Zlepšete svou práci s našimi rukavicemi s bezešvou podšívkou ze 100% polyesteru. Tyto rukavice s nepotaženou 13-gauge podšívkou nabízejí vynikající pohodlí a pružnost, takže jsou ideální pro práce vyžadující jemnou motoriku a maximální hmatovou zpětnou vazbu. Ať už potřebujete přesnost nebo ochranu, naše rukavice jsou pro tento úkol vhodné.

Charakteristika:

  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Ideální pro složité úkoly
  • Lehké a pohodlné
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • A020 v menším kartonu se změněnou velikostí pro snadnější manipulaci
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;