Orange HD Disposable Glove (Pk100) Orange M

Nr art.: A930ORRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Orange HD Nitril Einweghandschuh (ungepudert)
Odporność na działanie środków chemicznych K
Liczba sztuk 100 szt.
Grubość 0,18 mm
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 8
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 455; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A930ORRM
EAN / GTIN 5036108305285
Numer producenta A930ORRM
Numer L L01840 315
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Premium high strength disposable gloves using innovative crystal grip technology. 7 mil thickness for exceptional strength. Highly durable synthetic nitrile compound make this glove three times stronger than standard nitrile. Silicone Free. Ideal for auto manufacture, electronics, and glass sectors. 100 gloves per box.

Cecha szcz.:

  • Crystal grip technology
  • Silicone free - Ideal for manufacturing, paint applications, electronics and glass handling where silicone is problematic
  • Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats and oils
  • 100 gloves per box
  • Three times stronger than standard nitrile
  • 7mil / 0.18mm thickness for exceptional strength
  • 240mm length
  • CE foodsafe
  • Highly durable synthetic nitrile compound
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Ideal for auto repair, construction and other sectors
  • Acceptable quality limit (AQL) 1.5
  • This product is sold in inner boxes
  • UKCA marked
  • CE certified

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiał:

Material: Nitrile;