Orange HD-engangshandske (Pk100) Orange M R

Art.-nr.: A930ORRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Orange HD Nitril Einweghandschuh (ungepudert)
Kemikaliebestandighed K
Indhold, stk. 100 stk.
Tykkelse 0,18 mm
Farve orange
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Genanvendelse engangsbrug
Enhed stk.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standard EN 455; EN ISO 21420
Basismateriale nitril
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; silikonefri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A930ORRM
EAN/GTIN 5036108305285
Producentnummer A930ORRM
L-nummer L01840 315
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Førsteklasses højstyrke engangshandsker ved hjælp af innovativ krystalgrebsteknologi. 7 mil tykkelse for ekstraordinær styrke. Meget holdbar syntetisk nitrilforbindelse gør denne handske tre gange stærkere end standard nitril. Silikonefri. Ideel til bilproduktion, elektronik og glas. 100 handsker i hver kasse.

Egenskab:

  • Crystal grip teknologi
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • 100 handsker pr. box
  • 3 Gange så Stærk som Standard Nitril
  • 7mil/0,18mm tykkelse for ekstraordinær styrke
  • Længde 240 mm
  • CE fødevaresikker
  • Synthet nitril blanding med høj slidstyrke
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • Velegnet til auto, byggeri med mere
  • Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL) 1,5
  • Dette produkt sælges i inder kasser/æsker
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiale:

Materiale: Nitril;