Heavyweight Latex Rubber Gauntlet Black L

Nr art.: A802BKRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Odporność na działanie środków chemicznych AKLMNOTP
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ Typ A
Grubość 1,1 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4121X
Kolor czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Lateks
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 440 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A802BKRL
EAN / GTIN 5036108324385
Numer producenta A802BKRL
Numer L L01840 1070
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed for outstanding protection and excellent abrasion resistance, the Heavyweight Latex Rubber Gauntlet is available in two options. 44cm length with 1.1mm thick latex or 60cm length and 1.3mm thick latex. Ideal for use in chemical, cement, ceramic & tile industries.

Cecha szcz.:

  • Manufactured from genuine natural rubber
  • Suitable for use in chemical, oil and food industries
  • Chemical resistant gauntlet
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • 1.1mm thickness
  • 440mm length
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • Chemical resistant
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiał:

Material: Latex;