Erős Latex kesztyű Black L R

Cikkszám: A802BKRL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A802BKRL
EAN / GTIN 5036108324385
Gyártó száma A802BKRL
L-szám L01840 1070
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Kiemelkedő védelmű és kiváló kopásállóságú erős latex kesztyű elérhető két hosszúsággal. 44 cm hosszú, 1,1 mm vastag latex vagy 60 cm hosszú és 1,3 mm vastag latex. Ideális a vegyiparban, cementiparban, kerámia- és csempeiparban való felhasználásra.

Jellemző:

  • Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • 1.1mm vastag
  • 440mm hosszú
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Vegyszerálló
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: Latex;