Mig Welding Gauntlet Brown L

Nr art.: A540BRRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
rozmiar rękawic 9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A540BRRL
EAN / GTIN 5036108325474
Numer producenta A540BRRL
Numer L L01840 1307
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed for professional welders, the Ultra Welding Gauntlet uses only the best quality materials and construction. Full grain leather overlayed with split leather offers improved burn resistance. Fleece lined for protection against heat and cold. Aramid stitching for supreme durability.

Cecha szcz.:

  • EN12477 Type A welding protection
  • Premium quality leather welding gauntlet
  • Reinforced palm and thumb area
  • Reinforced Aramid stitching for maximum durability and burn protection
  • Fleece lining for added warmth and comfort
  • Reinforcement stitching on palms and fingers
  • CE certified

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiał:

Material: Cow Split Leather; Cow Grain Leather; Cotton; Polyester;