{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para procesos de soldadura, Protección para soldadores | Soldadura MIG/MAG; Soldadura WIG/TIG; Soldadura eléctrica; Soldadura por arco | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 3 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | 4 | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | 2 | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | 4 | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Tipo, EN 12477 | Tipo A | |
| Tipo de cuero | Cuero desdoblado; Cuero plena flor | |
| Animal, Cuero plena flor | Rind | |
| Animal, Cuero desdoblado | Rind | |
| Material forro | Algodón | |
| Código EN 407 | 412X4X | |
| Código EN 388 | 4243X | |
| Color | Color marrón | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección para soldadores | |
| Talla del guante | 9 | |
| Forma ajustada | Anchura | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Cierre | sin | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 12477; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Cuero | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | sí | |
| Características | Articulación del pulgar reforzada; Resistente a la abrasión | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | A540BRRL | |
| EAN / GTIN | 5036108325474 | |
| Número del fabricante | A540BRRL | |
| Número L | L01840 1307 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |