{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SZF.ER32.69,3.ABS50 | |
| Złącze po stronie maszyny | B10 | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 32 | |
| Długość wysięgu A | 69,3 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 69,3 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A33 14151 | |
| EAN / GTIN | 4047109003729 | |
| Numer producenta | 8422403297 | |
| Numer L | L20070 187 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |