SZF.ER32.69,3.ABS50 PORTAPINZAS FORMA ER

Número de artículo: A33 14151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante SZF.ER32.69,3.ABS50
Interfaz en el lado de la máquina B10
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 32
Longitud de alcance A 69,3 mm
Forma constructiva corto/a
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 69,3 mm
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A33 14151
EAN / GTIN 4047109003729
Número del fabricante 8422403297
Número L L20070 187
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET SZF.ER32.69,3.ABS50 PORTAPINZAS FORMA ER

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 224 03297