{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Turkusowy | Turkusowy niebieski | |
| Część opisana | Bündchen | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Nitril | |
| Kod EN 388 | 2121X | |
| Kolor | czarny; Turkusowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Poliester | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Przyczepność przy zaoliwieniu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita | 220 mm |
| Numer artykułu | A320BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108203680 | |
| Numer producenta | A320BKRS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |