{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, turquesa | Azul turquesa | |
| Pieza descrita | Bündchen | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Nitril | |
| Código EN 388 | 2121X | |
| Color | negro; Color turquesa | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 7 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Poliéster | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | sí | |
| Características | Agarre con aceite; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 220 mm |
| Número de artículo | A320BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108203680 | |
| Número del fabricante | A320BKRS | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |