CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WD.18.65.ABS63 WELDON

Nr art.: A32 50110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WD.18.65.ABS63; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Złącze po stronie maszyny A
Min. średnica mocowania D1 18 mm
Maks. średnica mocowania D1 18 mm
Długość wysięgu A 65 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 65 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 50110
EAN / GTIN 4047109043756
Numer producenta 8422101896
Numer L L20010 2423
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WD.18.65.ABS63 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WELDON

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 221 01896