{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | W-WD.18.65.ABS63; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON | |
| Interface no lado da máquina | A | |
| Diâmetro de fixação mín. | 18 mm | |
| Diâmetro de fixação máx. | 18 mm | |
| Comprimento da hélice | 65 mm | |
| Com furo no canal de refrigeração | sim | |
| Tipo de produto | mandril de superfície | |
| Comprimento total | 65 mm | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Material | aço | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A32 50110 | |
| EAN/GTIN | 4047109043756 | |
| Número do fabricante | 8422101896 | |
| Número L | L20010 2423 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |