• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-TG.10.70.ABS40 THERMO GRIP

Nr art.: A32 36061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta THERMO GRIP; W-TG.10.70.ABS40
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka 10 mm
Złącze po stronie maszyny B
Min. średnica mocowania 10 mm
Maks. średnica mocowania 10 mm
Długość wysięgu 70 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 36061
EAN / GTIN 4047109085350
Numer producenta 8422201088
Numer L L20010 4552
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-TG.10.70.ABS40 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER THERMO GRIP

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 222 01088