• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

W-TG.10.70.ABS40 ATTACHEMENT CYLINDRIQUE THERMO GRIP

Réf.: A32 36061

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant THERMO GRIP; W-TG.10.70.ABS40
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue 10 mm
Interface côté machine B
Diamètre de serrage min. 10 mm
Diamètre de serrage max. 10 mm
Longueur de col 70 mm
Forme forme courte
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A32 36061
EAN / GTIN 4047109085350
Réf. fabricant 8422201088
Article hors catalogue L20010 4552
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET W-TG.10.70.ABS40 ATTACHEMENT CYLINDRIQUE THERMO GRIP

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 222 01088