W-TG.10.70.ABS40 PORTA CILÍNDRICO THERMO GRIP

N.º do artigo: A32 36061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante THERMO GRIP; W-TG.10.70.ABS40
Posição das interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 10 mm
Tipo de alojamento furo (alojamento interior)
Diâmetro da haste 10 mm
Interface no lado da máquina B
Diâmetro de fixação mín. 10 mm
Diâmetro de fixação máx. 10 mm
Comprimento da hélice 70 mm
Tipo de construção curto
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto mandril de contração
Material aço
Tratamento de superfícies com polimento
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo A32 36061
EAN/GTIN 4047109085350
Número do fabricante 8422201088
Número L L20010 4552
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET W-TG.10.70.ABS40 PORTA CILÍNDRICO THERMO GRIP

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 222 01088