Duo-Therm Glove Yellow/Blue M

Nr art.: A185Y4RM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne X
Zimno kontaktowe 1
Wodoszczelność X
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Materiał wyściółki Akryl
Kod EN 388 1131X
Kolor niebieskie; żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 7G
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiał podłoża Akryl
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A185Y4RM
EAN / GTIN 5036108258741
Numer producenta A185Y4RM
Numer L L01840 379
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The A185 uses the latest techniques to produce an excellent and durable glove. An extra layer crinkle latex is added to the 'high-wearing' fingertip areas of the glove only, which improves grip and durability, while reducing hand fatigue. The thermal liner provides added warmth for the hand.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for use in cold conditions
  • Double dipping for maximum liquid repellency
  • Crinkle latex grip offers excellent grip
  • Warm 7 gauge acrylic liner for extreme cold protection
  • Breathable seamless liner
  • Low linting construction for minimal contamination
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Robust 7 gauge liner

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;