Gant Duo-Therm Yellow/Blue M R

Réf.: A185Y4RM
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 1
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection X
Froid de contact 1
Imperméabilité X
Matériau revêtement, revêtement complet Latex
Matériau doublure Acrylique
Code EN 388 1131X
Couleur bleu; Jaune
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 7G
Norme EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Substrat Acrylique
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A185Y4RM
EAN / GTIN 5036108258741
Réf. fabricant A185Y4RM
Article hors catalogue L01840 379
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le A185 est un nouveau gant qui utilise les techniques les plus récentes pour produire un gant haut de gamme et durable. Une couche supplémentaire de latex adhérisé est ajoutée aux bouts des doigts qui sont exposés à l'usure, ce qui améliore l'adhérence et la durée de vie, tout en réduisant la fatigue de la main. La doublure thermique augmente l'isolation au froid.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Double trempage pour une étanchéité maximale
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 7
  • Doublure respirante sans couture
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Doublure robuste jauge 7

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;