Manusa Duo-Therm Yellow/Blue M R

Cod articol.: A185Y4RM
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece X
Contact rece 1
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Latex
Material căptușeală Acrilic
Cod EN 388 1131X
Culoarea albastru; galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 7G
Standard EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de bază Acrilic
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit ja
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol A185Y4RM
EAN / GTIN 5036108258741
Număr producător A185Y4RM
L-Număr L01840 379
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

La A185 s-au folosit cele mai noi tehnici pentru a produce o manusa excelenta si durabila. Un strat suplimentar de latex a fost adaugat la zonele tactile, care imbunatateste aderenta si durabilitatea, reducand in acelasi timp oboseala mainii. Captuseala termica asigura caldura mainilor.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Imersiune dubla
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Căptușeală robustă de calibru 7

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliester; Elastic;