{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 1 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Konvekční chlad | X | |
| Kontaktní chlad | 1 | |
| Vodotěsnost | X | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Latex | |
| Materiál podšívka | Akryl | |
| EN 388 Code | 1131X | |
| Barva | modrá; žlutá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chladu | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 7G | |
| Norma | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Akryl | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A185Y4RM | |
| EAN / GTIN | 5036108258741 | |
| Číslo výrobce | A185Y4RM | |
| L-číslo | L01840 379 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |