Wózek aluminiowy

Nr art.: A1331V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Powierzchnia podstawy; Rygle
Materiał Aluminium
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 300 mm
Szerokość płyty 480 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A1331V
EAN / GTIN 4017976113319
Numer producenta A1331V
Numer L L90070 299
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wykonana z rurki aluminiowej z aluminiowym łopatką, bardzo lekka i poręczna. Starannie spawany i „w stanie surowym”, z możliwością przykręcenia łopatki z blachy aluminiowej, dzięki czemu można ją wymieniać. Z oponami pełnogumowymi na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Do bezpiecznego transportu towarów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, kanistry, wiadra itp.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Szerokość łopaty (mm): 480
  • Głębokość kopania (mm): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 590
  • Całkowita głębokość (mm): 676
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 56