{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Plocha na postavení; Sloupky | |
| Materiál | Hliník | |
| Počet kol/válečků | 2 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 260 mm | |
| Šířka kola/válečku | 56 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Materiál ráfek | plast | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Přepravní rudl | |
| Nosnost | 200 kg | |
| Délka povrchu lopaty | 300 mm | |
| Šířka plochy lopaty | 480 mm | |
| Šířka | 590 mm | |
| Výška | 1 300 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | A1331V | |
| EAN / GTIN | 4017976113319 | |
| Číslo výrobce | A1331V | |
| L-číslo | L90070 299 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |