{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | base; montants | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 56 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Matériau jante | Plastique | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | diables de manutention | |
| Charge admissible | 200 kg | |
| Longueur bavette | 300 mm | |
| Largeur bavette | 480 mm | |
| Largeur | 590 mm | |
| Hauteur | 1 300 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | A1331V | |
| EAN / GTIN | 4017976113319 | |
| Réf. fabricant | A1331V | |
| Article hors catalogue | L90070 299 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |