Aluminium truck

Nr art.: A1325P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Sack truck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A1325P
EAN / GTIN 4017976294988
Numer producenta A1325P
Numer L L90070 531
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Aluminium trucks made of tubular aluminium with alu blades, very light and handy to use. Aluminum sheet shovel mountable, therefore exchangeable. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Punctureproof PU-tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 590
  • Total depth (mm): 609
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Polyurethane material
  • Wheel size (mm): 260 x 85