Cărucior de mână din aluminiu

Cod articol.: A1325P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol A1325P
EAN / GTIN 4017976294988
Număr producător A1325P
L-Număr L90070 531
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Fabricat din tub de aluminiu cu lopată din aluminiu, foarte ușor și la îndemână. Sudurată curat și ″naturală″, lama de aluminiu poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Cu anvelope PU antiînțepătură pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lățimea cupei (mm): 320
  • Adâncimea cupei (mm): 250
  • Lățimea totală (mm): 590
  • Adâncimea totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 1300
  • Anvelope: PU solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85