Diable Aluminium

Réf.: A1325P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables de manutention

Identification et classification

Référence article A1325P
EAN / GTIN 4017976294988
Réf. fabricant A1325P
Article hors catalogue L90070 531
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en aluminium. Soigneusement soudé sans revêtement, léger et maniable. Poignées de sécurité en plastique dur. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable. Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Largeur bavette (mm): 320
  • Prof. bavette (mm): 250
  • Largeur totale (mm): 590
  • Profondeur totale (mm): 609
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: Mousse polyuréthane
  • Roues (mm): 260 x 85