Polka Dot Glove Black L

Nr art.: A110BKRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Polichlorek winylu (PCW)
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Polichlorek winylu (PCW)
Kod EN 388 214XX
Kolor czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Wypustki; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A110BKRL
EAN / GTIN 5036108293377
Numer producenta A110BKRL
Numer L L01840 242
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

By combining enhanced grip with excellent dexterity, the Polka Dot Glove performs well in dry conditions. Seamless 13 gauge knitted liner with PVC dotted palm. Extra coating on the fingertips to improve small item pick up.

Cecha szcz.:

  • PVC dotted palm for enhanced grip
  • Seamless 13 gauge liner
  • Breathable seamless liner
  • Excellent for jobs requiring high dexterity
  • Performs well in dry conditions
  • ANSI cut level A1
  • CE certified
  • ANSI abrasion level 1
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;