Rukavice Polka Dot černá L

Artiklové číslo: A110BKRL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A110BKRL
EAN / GTIN 5036108293377
Číslo výrobce A110BKRL
L-číslo L01840 242
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Bezešvá nylonová rukavice s výbornou obratností vhodná pro suchá prezavéředí. Hustota úpletu 13 s PVC terčíky. Extra povrchová úprava konečků prstů pro lepší zachycení drobných předmětů.

Charakteristika:

  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace
  • Úroveň oděru ANSI 1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;