• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Półka z drążkami mocującymi, do przegród o szerokości w G: 20

Nr art.: 998410 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przegród o szerokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • materiał: Ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
materiał Ocynkowane
szerokość 450 mm
głębokość 425 mm
szerokość użytkowa 450 mm
głębokość użytkowa 425 mm
pasują do szafy o szerokości w G 20
pasują do szafy o głębokości w G 20
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998410 20
EAN / GTIN 4067263135906
Numer producenta 998410 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane półki z blachy stalowej z materiałem z zaokrąglonym obrzeżem z przodu i z tyłu umożliwiającym mocowanie.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

W dostawie:

Półka z drążkami mocującymi.