Uchwyt do indywidualnej blokady wysuwu obsługiwanej jedną ręką, jednostronne, wysokość: 1000mm

Nr art.: 998292 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 000 mm
szerokość 37,5 mm
głębokość 17,1 mm
masa 0,9 kg
Rodzaj produktu Blokada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Numer producenta 998292 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przodu konstrukcji ramowej do blokowania obsługiwanej jedną ręką indywidualnej blokady wysuwu szuflad i frontów. Zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflad lub frontów.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników, możliwość łączenia tylko z konstrukcjami ramowymi nr 998210 i 998215.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami. Brak możliwości późniejszego montażu. Brak możliwości jednoczesnego montażu za drzwiami.