{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 1 000 mm | |
| Leveys | 37,5 mm | |
| Syvyys | 17,1 mm | |
| Paino | 0,9 kg | |
| Tuotetyyppi | Lukitus |
| Tuotekoodi | 998292 1000 | |
| EAN / GTIN | 4067263135197 | |
| Valmistajan numero | 998292 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |