{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 3001 | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana | Griff | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Wydajność skrawania | 3 mm2; 4 mm2; 5 mm2 | |
| Właściwości nożyczek | mechaniczny | |
| Do średnic | lina stalowa (maks. 1600 N/mm²); kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) | 3 mm | |
| Średnica maks., lina stalowa (maks. 1600 N/mm²) | 5 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita | 165 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 996.5 | |
| EAN / GTIN | 3148512195016 | |
| Numer producenta | 996.5 | |
| Numer L | L60130 7230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |