Kabelskærer til ståltråde 165 mm

Art.-nr.: 996.5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 3001
Farvetone, rød Signalrød
Beskrevet del Griff
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød
Produkttype kabelsaks
Skæreydelse 3 mm2; 4 mm2; 5 mm2
Egenskaber, saks mekanisk
Egnet til diameter stålwire (maks. 1600 N/mm²); kabel (ydre diameter)
Diameter, maks., kabel (ydre diameter) 3 mm
Diameter, maks., stålwire (maks. 1600 N/mm²) 5 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde 165 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 996.5
EAN/GTIN 3148512195016
Producentnummer 996.5
L-nummer L60130 7230
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Letvægtsværktøj, hvis skæreknive og skærevinkel er velegnet til hårde materialer og flerlederkabler
  • Låsning ved hjælp af en skyder, åbning ved tryk på benene
  • Skærekanter af stål, 60-62 HRC hærdet
  • Skærekapacitet: 5 mm til bløde stålkabler 60 - 100 kg/mm², 4 mm til hårde stålkabler 130 - 160 kg/mm², 3 mm til runde kabler 60 kg/mm²

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 12
  • L2 [mm]: 50 - 125
  • [g]: 165