{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 3001 | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Popsaná část | Griff | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Výkon ve střihu | 3 mm2; 4 mm2; 5 mm2 | |
| Vlastnost nůžek | mechanické | |
| Vhodné pro průměr | ocelové lano (max. 1600 N/mm²); kabel (vnější průměr) | |
| Průměr max., kabel (vnější průměr) | 3 mm | |
| Průměr max., ocelové lano (max. 1600 N/mm²) | 5 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka | 165 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 996.5 | |
| EAN / GTIN | 3148512195016 | |
| Číslo výrobce | 996.5 | |
| L-číslo | L60130 7230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |