Clamping screw

Nr art.: 99580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 99580
EAN / GTIN 4020772099589
Numer producenta 99580
Numer L L30100 254
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping screw, with vulcanized pressure piece, made of oil-resistant neoprene for the protection of sensitive workpieces. Hardnesses 85 Shore A, silicone-free. Screw tempered, galvanized and passivated, strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • M x L: M10x 66
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 46
  • Weight: 53 g