Șurub de fixare

Cod articol.: 99580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 99580
EAN / GTIN 4020772099589
Număr producător 99580
L-Număr L30100 254
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de prindere, cu piesă sub presiune vulcanizată, din neopren rezistent la ulei pentru protecția pieselor sensibile. Duritate 85 Shore A, fără silicon. Termostat cu șurub, galvanizat și pasivat, clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • M x l: M10x 66
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 46
  • greutate: 53 g