Pritisni vijak

Št. art.: 99580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 99580
EAN/GTIN 4020772099589
Številka proizvajalca 99580
L-število L30100 254
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalni vijak z vulkaniziranim tlačnim nastavkom, izdelan iz neoprena, odpornega na olje, za zaščito občutljivih obdelovancev. trdota 85 Shore A, brez silikona. Vijačno kaljeni, pocinkani in pasivirani, razred trdnosti 8,8.

Lastnosti:

  • M x L: M10x 66
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 46
  • Masa: 53 g