Work scissors 250 mm / 10″

Nr art.: 995-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Długość skrawania 120 mm
Do grubości guma; Skóra
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 200 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 995-250
EAN / GTIN 4027474564087
Numer producenta 995-250
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The work scissors are used for cutting thick paper, cardboard, thin rubber, leather, and textiles, making them versatile. They feature one long and one round grip eye, which guarantees optimal guidance.
  • High force through lever amplification
  • Universally applicable for processing various materials

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total length [inch]: 7 7/8
  • Handle material: tool steel
  • Length of the cutting edge [mm]: 120 mm
  • Length of the cutting edge [inch]: 4 3/4
  • Cutting direction: right
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Handle length [mm]: 80 mm
  • Length of the handle [inch]: 3 1/8