Pracovní nůžky 250 mm / 10″

Artiklové číslo: 995-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva stříbrná
Druh produktu Univerzální nůžky
Délka břitu, řezné hrany 120 mm
Vhodné pro tloušťku guma; Kůže
Materiál speciální nástrojová ocel
Celková délka 200 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 995-250
EAN / GTIN 4027474564087
Číslo výrobce 995-250
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pracovní nůžky se používají ke stříhání silného papíru, lepenky, tenké pryže, kůže a textilu, a proto je lze používat univerzálně. Mají dlouhé a kulaté oko rukojeti, které zaručuje optimální vedení.
  • Vysoká síla díky pákovému převodu
  • Univerzálně použitelné pro zpracování široké škály materiálů.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technika pohonu, průmysl, železnice
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 200 mm
  • Celková délka [palec]: 7 7/8
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Délka břitu [mm]: 120 mm
  • Délka břitu [palce]: 4 3/4
  • Směr řezu: pravý
  • Délka rukojeti [mm]: 80 mm
  • Délka rukojeti [palec]: 3 1/8