• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Corner Guard, Typ: 1000

Nr art.: 994410 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994410 1000
EAN / GTIN 5056116750419
Numer producenta A-01-14-0036
Producent/osoba odpowiedzialna A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Opis

Wykonanie:

Corner Guard chroni krawędzie ścian i ramy drzwi przed codziennymi uderzeniami powodowanymi przez wózki widłowe ręczne oraz przed śladami ścierania. Szybki i łatwy montaż do dowolnej wysokości. Maksymalna energia uderzenia przy 90°: 200 J. Strefa uderzenia 0 – 1000 mm. Bardzo wysoka trwałość koloru i odporność na czynniki atmosferyczne.

W dostawie:

Z wkrętami i kołkami.