Corner Guard, Typ: 1000

Artiklové číslo: 994410 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FlexiShield Corner Guard
Výška 1 000 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 100 mm
Hmotnost 1,6 kg
Druh produktu Ochrana proti najetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994410 1000
EAN / GTIN 5056116750419
Číslo výrobce A-01-14-0036
Výrobce/odpovědná osoba A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Popis

Provedení:

Corner Guard chrání stěnové hrany a dveřní rámy před každodenními nárazy a oděry zdvižným vozíkem. Rychlá a jednoduchá možnost montáže až do libovolné výšky. Maximální energie nárazu při teplotě 90°: 200 J. Zóna nárazu 0 – 1000 mm. Velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a barevná stálost.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů a hmoždinek.