{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schildtafel für Kunststoffpfosten, Typ: 1 | |
| Kolor | czarny | |
| Do maks. formatu arkuszy | DIN A4 | |
| Materiał podstawy | stal | |
| Rodzaj produktu | uchwyt | |
| Materiał | stal | |
| Szerokość | 215 mm | |
| Wysokość | 325 mm |
| Numer artykułu | 994316 1 | |
| EAN / GTIN | 4251021118618 | |
| Numer producenta | GLS 45/40-175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |