Cartel para Postes de plástico, Tipo: 1

Número de artículo: 994316 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schildtafel für Kunststoffpfosten, Typ: 1
Color negro
Para formato de papel máx. DIN A4
Material placa base acero
Tipo de producto Soporte
Material acero
Anchura 215 mm
Altura 325 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 994316 1
EAN / GTIN 4251021118618
Número del fabricante GLS 45/40-175
Fabricante/responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descripción

Ejecución:

Carteles para enganchar en postes de cierre. Estructura de metal negra con paneles de plexiglás. Los mensajes publicitarios o la información se pueden insertar fácilmente en los paneles de plexiglás de doble cara. Los carteles se pueden girar en el poste.
Adecuado para formato vertical DIN A4, incluido el material de fijación.

Idóneo para:

Postes de cierre n.° 994300 y n.° 994302.

Descargas y documentos

Productos adecuados