Tabla za Plastični steber, Tip: 1

Št. art.: 994316 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 215 mm
Višina 325 mm
Vrsta izdelka Držalo za table

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 994316 1
EAN/GTIN 4251021118618
Številka proizvajalca GLS 45/40-175
Proizvajalec/odgovorna oseba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Izvedba:

Table za znake za namestitev na zaporne stebre. Črn kovinski okvir s šipami iz pleksi stekla. Oglasna sporočila ali informacije preprosto vstavite v dvostranske šipe iz pleksi stekla. Table vrtljive na stebru.
Primerno za pokončni format DIN A4, vključno s pritrdilnim materialom.

Primerno za:

Zaporni steber št. 994300 in št. 994302.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov