Odbojnik okrągły, średnica: 159mm

Nr art.: 994250 159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 1018
Odcień, Żółty
Żółty cynkowy
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki
Warnmarkierung
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Kolor
Żółty; Czarny
Długość
1 200 mm
Średnica
159 mm
Grubość
4,5 mm
Rodzaj produktu
Słupek chroniący przed uderzeniami
Materiał
stal
możliwość montażu
Montaż na posadzce
Masa
24 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994250 159
EAN / GTIN 4260214931668
Numer producenta 301202
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Solidne słupki stalowe do obszarów wewnętrznych zabezpieczają inwentarz i służą jako zderzak. Słupki nadają się do dyblowania na podłożu betonowym.

W dostawie:

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018, lakier proszkowy, z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.