{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 1018 | |
| Teinte, Jaune | Jaune zinc | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Warnmarkierung | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Longueur | 1 200 mm | |
| Diamètre | 159 mm | |
| Epaisseur | 4,5 mm | |
| Type de produit | poteau de protection | |
| Matériau | Acier | |
| Possibilité de montage | montage au sol | |
| Poids | 24 kg |
| Référence article | 994250 159 | |
| EAN / GTIN | 4260214931668 | |
| Réf. fabricant | 301202 | |
| Fabricant/personne responsable | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |